Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPKNM2513
Cod. Produttore
PKNM2513
Cod. EAN
8030343060715

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Protezione: IP68
  • Dimensioni: ISO25
  • Serie: TXPKNM2513
  • Campo utilizzo: Industriale e civile
  • Applicazioni: Robotica e macchine utensili
  • Temperatura: Standard industriale
  • Montaggio: Pressacavo
Pressacavo in poliammide PA6 di alta qualità, con filettatura metrica ISO25 e dimensione nominale 25 mm. Realizzato in plastica resistente, garantisce un fissaggio sicuro e affidabile per cavi elettrici con diametri compresi tra 9 e 13 mm. Progettato per offrire protezione contro polvere e umidità, assicura durata e stabilità nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Pressacavo industriale in poliammide. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc, IP68.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9011

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

36 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Pressacavo PA6 IP68 ISO25 per cavi 9-13 mm industriale e civile