› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo PA6 industriale IP68 per cavi 6,5-9,5 mm PG09

Cod. Rexel TXPKN0909
Cod. Produttore PKN0909
Cod. EAN 8030343060944

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo
  • Materiale: Poliammide PA6
  • Dimensioni: 6,5-9,5 mm
  • Standard filettatura: PG09
  • Grado protezione: IP68
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Serie: TXPKN
  • Versatilità: Alta

Descrizione del prodotto

Pressacavo in plastica di alta qualità in poliammide PA6, progettato per garantire una tenuta sicura e resistente. Adatto per cavi con diametro da 6,5 a 9,5 mm, dotato di filettatura PG09 da 9 mm per un fissaggio stabile e affidabile. Questo componente elettrico assicura protezione contro polvere e umidità, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono materiali durevoli e performanti. La combinazione di materiali e design offre resistenza meccanica e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Pressacavo industriale in poliammide. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc, IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9011

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

21 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Pressacavo PA6 industriale IP68 per cavi 6,5-9,5 mm PG09
€ 0,8483 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info