Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPKG1308
Cod. Produttore
PKG1308
Cod. EAN
8030343059528

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Grado protezione: IP68
  • Dimensioni: PG13 (5 - 8 mm)
  • Serie: GAM
  • Guarnizioni: Fibra minerale
  • Utilizzo: Industriale
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Tipo: Pressacavo
Pressacavo in plastica di alta qualità realizzato in poliammide PA6, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Progettato con filettatura PG13 da 13 mm, garantisce un fissaggio sicuro e stabile per cavi di diametro compreso tra 5 e 8 mm. Questo componente assicura protezione e tenuta ottimale, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La combinazione di materiali robusti e design funzionale lo rende adatto a diverse esigenze nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Pressacavo industriale in poliammide grado di protezione IP68 con utilizzo lato filetto guarnizioni di tenuta in fibra minerale serie GAM acquistabile separatamente.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

26,8 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Pressacavo industriale PA6 IP68 PG13 5-8 mm cavi