› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo PA6 IP68 filettatura ISO20 5-8 mm industriale

Cod. Rexel TXPKNM2008
Cod. Produttore PKNM2008
Cod. EAN 8030343060661

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Range diametro: 5 - 8 mm
  • Filettatura: ISO 20
  • Grado protezione: IP68
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Versatilità: Alta
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: TXPKNM2008

Descrizione del prodotto

Pressacavo in plastica di alta qualità in poliammide PA6, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile di cavi elettrici con filettatura metrica ISO20. Adatto per diametri da 5 a 8 mm, offre resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, assicurando durata e stabilità nelle installazioni elettriche. La filettatura metrica facilita il montaggio e l’adattamento in diversi contesti applicativi, rendendo questo pressacavo una soluzione versatile e funzionale per il cablaggio professionale. Descrizione del produttore: Pressacavo industriale in poliammide. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc, IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9011

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

26,8 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Pressacavo PA6 IP68 filettatura ISO20 5-8 mm industriale