Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPKGM1207
Cod. Produttore
PKGM1207
Cod. EAN
8030343154537

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Protezione: IP68
  • Dimensioni: 4 - 6,5 mm
  • Standard: ISO12
  • Serie: GAM
  • Guarnizioni: Fibra minerale
  • Utilizzo: Lato filetto
  • Tipo: Pressacavo industriale
Pressacavo in poliammide di alta qualità, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato in materiale plastico resistente, con filettatura metrica di dimensione nominale 12, adatto per cavi con diametro da 4 a 6,5 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e stabilità, assicura una perfetta tenuta e facilita l’installazione grazie al design conforme alle norme ISO. Descrizione del produttore: Pressacavo industriale in poliammide grado di protezione IP68 con utilizzo lato filetto guarnizioni di tenuta in fibra minerale serie GAM acquistabile separatamente.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

16 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

18 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Pressacavo poliammide IP68 filettatura M12 per impianti industriali