Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPKG4844
Cod. Produttore
PKG4844
Cod. EAN
8030343060616

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Grado protezione: IP68
  • Filettatura: PG48
  • Guarnizioni: Fibra minerale
  • Utilizzo: Lato filetto
  • Serie: GAM
  • Quantità consigliata: 2
  • Tipo: Pressacavo industriale
Pressacavo in plastica di alta qualità in poliammide PA6, progettato per garantire un fissaggio sicuro e resistente dei cavi. Dotato di filettatura di tipo PG con dimensione nominale 44, assicura un montaggio stabile e affidabile in applicazioni elettriche. La struttura robusta e il materiale isolante offrono protezione contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche, rendendolo ideale per l’uso in ambienti industriali e installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Pressacavo industriale in poliammide grado di protezione IP68 con utilizzo lato filetto guarnizioni di tenuta in fibra minerale serie GAM acquistabile separatamente.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

67 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

72 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

44

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Pressacavo industriale PG44 poliammide IP68 per impianti elettrici