Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
colore
Grigio
Tipologia
Diritto
senza alogeni
antiurto
numero RAL
7035
Apertura chiave
54 mm
lunghezza della filettatura
12 mm
qualità del materiale
Poliammide
tipo di filettatura
Metrico
materiale
Plastica
misura angolare dell'esagono
58 mm
raccordo a vite divisibile
grado di protezione (IP)
IP68
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
50
temperatura di impiego
-40 ... 100 °C
per diametro cavo
27 ... 32 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te