Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPKGM4032
Cod. Produttore
PKGM4032
Cod. EAN
8030343059023

Informazioni di prodotto

Pressacavo PK 1 foro in poliammide IP68
Descrizione del produttore: Pressacavo industriale in poliammide grado di protezione IP68 con utilizzo lato filetto guarnizioni di tenuta in fibra minerale serie GAM acquistabile separatamente.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

58 mm

lunghezza della filettatura

54 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

12 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

27 ... 32 mm

Produttore

Pressacavo Pa6 27 -32 Iso40