Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPKN2120
Cod. Produttore
PKN2120
Cod. EAN
8030343061897

Informazioni di prodotto

Pressacavo PK 1 foro in poliammide IP68
Descrizione del produttore: Pressacavo industriale in poliammide. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc, IP68.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9011

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

36 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Pressacavo Pa6 17 -20,5 Pg21