Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPKGM2520
Cod. Produttore
PKGM2520
Cod. EAN
8030343058972

Informazioni di prodotto

Il pressacavo TXPKGM2520 garantisce un'installazione efficiente e sicura per impianti elettrici industriali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con guarnizioni di tenuta intercambiabili
  • Grado di protezione IP68 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e acqua
  • Materiale in poliammide resistente e duraturo
  • Possibilità di personalizzare la tenuta con guarnizioni in fibra minerale
Pressacavo in poliammide di alta qualità, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile dei cavi elettrici. Realizzato in plastica resistente con filettatura metrica ISO 25, assicura una perfetta tenuta e protezione contro polvere e umidità. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici, combina robustezza e facilità di installazione, offrendo affidabilità nel tempo anche in condizioni ambientali difficili. Descrizione del produttore: Pressacavo industriale in poliammide grado di protezione IP68 con utilizzo lato filetto guarnizioni di tenuta in fibra minerale serie GAM acquistabile separatamente.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

36 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Pressacavo industriale poliammide IP68 filettatura ISO25 per impianti elettrici