Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPKGM3216
Cod. Produttore
PKGM3216
Cod. EAN
8030343058989

Informazioni di prodotto

Pressacavo PK 1 foro in poliammide IP68
Descrizione del produttore: Pressacavo industriale in poliammide grado di protezione IP68 con utilizzo lato filetto guarnizioni di tenuta in fibra minerale serie GAM acquistabile separatamente.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

42 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

45 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

11,5 ... 15,5 mm

Produttore

Pressacavo Pa6 11,5-15,5 Iso32