› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo multiforo poliammide PG21 per installazioni industriali

Cod. Rexel TXPKN21M06065
Cod. Produttore PKN21M06065
Cod. EAN 8030343061811

Informazioni principali

  • Descrizione: PRES.MULTIF.PA6 6X6,5 PG21
  • Materiale: Poliammide
  • Tipo: Pressacavo multiforo
  • Diametro foro: 6,5 mm
  • Numero fori: 6
  • Grado protezione: IP68 (gommini S)
  • Serie: TXPKN21M06065
  • Installazione: Risparmio spazio cavi

Descrizione del prodotto

Pressacavo multifilo in poliammide di alta qualità, progettato per garantire un fissaggio sicuro e resistente in installazioni elettriche. Realizzato in plastica robusta, con filettatura di tipo PG e dimensione nominale PG21, assicura una perfetta tenuta e protezione dei cavi. La struttura modulare consente un montaggio semplice e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono durabilità e stabilità nel tempo. Questo pressacavo è adatto per l’uso in ambienti industriali e civili, offrendo resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Descrizione del produttore: Pressacavo industriale multiforo in poliammide, questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9011

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

36 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Pressacavo multiforo poliammide PG21 per installazioni industriali