Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPKN29MF
Cod. Produttore
PKN29MF
Cod. EAN
8030343061958

Informazioni di prodotto

Il pressacavo multiforo TXPKN29MF garantisce efficienza e praticità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai fori multiforo per cavi di diverso diametro
  • Risparmio di tempo con un unico componente per più cavi
  • Materiale in poliammide resistente e duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dello spazio grazie alla gestione compatta dei cavi
  • Protezione IP68 per una maggiore sicurezza e durata dell’impianto
  • Riduzione dei costi energetici derivante da un’installazione più efficiente
Pressacavo multiforo realizzato in poliammide di alta qualità, resistente e leggero. Progettato con filettatura PG da 29 mm, garantisce un fissaggio sicuro e stabile per applicazioni elettriche. La struttura in plastica assicura protezione contro polvere e umidità, ideale per ambienti industriali e installazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La combinazione di materiali e design permette una facile installazione e un’efficace gestione dei cavi multipli. Descrizione del produttore: Pressacavo industriale multiforo (∅ cavi diverso) in poliammide. Questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con diverso ∅ esterno, consentendo un grande risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9011

Apertura chiave

42 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

46 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Pressacavo multiforo poliammide PG29 per cablaggio industriale