Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPKG29MF
Cod. Produttore
PKG29MF
Cod. EAN
8030343060180

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo multiforo
  • Materiale: Poliammide PA6
  • Fori: 4x6,5 mm + 4x6,5S
  • Protezione: IP68 (fori S non passanti)
  • Applicazione: installazione cavi diversi ∅
  • Vantaggio: risparmio spazio
  • Serie: TXPKG29MF
Descrizione del produttore: Pressacavo industriale multiforo (∅ cavi diverso) in poliammide. Questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con diverso ∅ esterno, consentendo un grande risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

42 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

46 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C