Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPKG21MG
Cod. Produttore
PKG21MG
Cod. EAN
8030343059870

Informazioni di prodotto

Pressacavo multiforo in poliammide ∅ cavi differenti IP68
Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi con diverso ∅ esterno, consentendo un grande risparmio di spazio.

senza alogeni

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

inserto di tenuta multiplo

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

PG

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

colore

grigio luce

esecuzione

diritto

Produttore

Pressacavo MultifunzionePa6 4X6-3X6S Pg21