Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPKN16M0406
Cod. Produttore
PKN16M0406
Cod. EAN
8030343061484

Informazioni di prodotto

Pressacavo multiforo in poliammide IP68
Pressacavi multi foro in poliammide Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc. Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio.

senza alogeni

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

inserto di tenuta multiplo

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

PG

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

colore

nero

esecuzione

diritto

Produttore

Pressacavo MultifunzionePa6 4X 6 Pg16