Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPKN21M0405
Cod. Produttore
PKN21M0405
Cod. EAN
8030343061750

Informazioni di prodotto

Pressacavo PK 4 fori in poliammide IP68
Descrizione del produttore: Pressacavo industriale multiforo in poliammide, questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.

colore

Nero

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9011

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

36 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Pressacavo MultifunzionePa6 4X 5 Pg21