Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPKG09M0403
Cod. Produttore
PKG09M0403
Cod. EAN
8030343059146

Informazioni di prodotto

Il pressacavo multiforo in poliammide TXPKG09M0403 garantisce efficienza e risparmio negli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla multifunzionalità dei fori
  • Risparmio di tempo con un unico componente per più cavi
  • Compatibilità con cavi di uguale diametro esterno

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dello spazio nell’impianto
  • Protezione IP68 per i fori non passanti, garantendo durabilità e sicurezza
  • Materiale in poliammide resistente e durevole
Pressacavo multipolare realizzato in poliammide di alta qualità, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile di cavi elettrici. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 9 assicura una perfetta compatibilità con sistemi di collegamento standard. La struttura in plastica resistente offre durabilità e protezione contro agenti esterni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e isolamento. Il design compatto e funzionale facilita l’installazione e la manutenzione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Pressacavo industriale multiforo in poliammide, questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

21 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Pressacavo multiforo poliammide PG09 per impianti elettrici industriali