Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPKN21MF
Cod. Produttore
PKN21MF
Cod. EAN
8030343061637

Informazioni di prodotto

Pressacavo PK multiforo in poliammide 4 fori differenti IP68
Descrizione del produttore: Pressacavo industriale multiforo (∅ cavi diverso) in poliammide. Questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con diverso ∅ esterno, consentendo un grande risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9011

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

36 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Pressacavo MultifunzionePa6 2X6 -2X8 Pg21