Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPKG16M0208
Cod. Produttore
PKG16M0208
Cod. EAN
8030343059665

Informazioni di prodotto

Pressacavo multiforo in poliammide IP68
Pressacavi multiforo in poliammide . Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc. Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio.

senza alogeni

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

inserto di tenuta multiplo

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

PG

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

colore

grigio luce

esecuzione

diritto

Produttore

Pressacavo MultifunzionePa6 2X 8 Pg16