› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo multiforo poliammide PG16 per installazioni elettriche industriali

Cod. Rexel TXPKG16M0206
Cod. Produttore PKG16M0206
Cod. EAN 8030343059658

Informazioni principali

  • Descrizione: PRES.MULTIF.PA6 2X 6 PG16
  • Materiale: Poliammide
  • Tipo: Pressacavo industriale multiforo
  • Installazione: Più cavi con ∅ esterno uguale
  • Risparmio spazio: Notevole
  • Protezione IP: IP68 (gommini S non passanti)
  • Serie: TXPKG
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Pressacavo multifilo in poliammide PA6 di alta qualità, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile di cavi elettrici. Dotato di filettatura PG16, assicura una perfetta tenuta e resistenza agli agenti esterni. Realizzato in plastica resistente, offre durata e protezione ottimali per applicazioni elettriche industriali e civili. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per impianti che richiedono sicurezza e performance elevate. Descrizione del produttore: Pressacavo industriale multiforo in poliammide, questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

29,8 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Pressacavo multiforo poliammide PG16 per installazioni elettriche industriali