Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPKG13M0206
Cod. Produttore
PKG13M0206
Cod. EAN
8030343059436

Informazioni di prodotto

Il pressacavo multiforo in poliammide garantisce un'installazione efficiente e compatta.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design multiforo
  • Risparmio di tempo con la possibilità di inserire più cavi contemporaneamente
  • Compatibilità con cavi di diametro esterno uguale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dello spazio disponibile
  • Protezione IP68 per i fori non passanti, garantendo sicurezza e durabilità
Pressacavo multifilo in plastica di alta qualità, realizzato in poliammide PA6, con filettatura PG da 13,5 mm. Progettato per garantire una perfetta tenuta e protezione dei cavi elettrici, assicura resistenza meccanica e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nell’installazione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Pressacavo industriale multiforo in poliammide, questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

26,8 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Pressacavo multiforo poliammide PA6 PG13,5 per cablaggi industriali