› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo multiforo poliammide PG16 per cablaggio industriale

Cod. Rexel TXPKG16MA
Cod. Produttore PKG16MA
Cod. EAN 8030343059566

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo multiforo
  • Materiale: Poliammide PA6
  • Dimensioni cavi: 1x3 - 2x8 PG16
  • Installazione: Più cavi diverso ∅
  • Protezione: IP68 gommini S finale
  • Risparmio spazio: Elevato
  • Serie: TXPKG16MA
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Pressacavo multifilo in poliammide PA6 di alta qualità, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile di cavi elettrici con filettatura PG16. Realizzato in plastica resistente, assicura protezione e durata anche in ambienti industriali. La dimensione nominale della filettatura è 16 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento stabile e duraturo. Descrizione del produttore: Pressacavo industriale multiforo (∅ cavi diverso) in poliammide. Questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con diverso ∅ esterno, consentendo un grande risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

29,8 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Pressacavo multiforo poliammide PG16 per cablaggio industriale