Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPKN29M1006
Cod. Produttore
PKN29M1006
Cod. EAN
8030343062139

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PRES.MULTIF.PA6 10X 6 PG29
  • Materiale: Poliammide
  • Tipo: Pressacavo multiforo
  • Serie: TXPKN29M1006
  • Protezione: IP68 (gommini S finale)
  • Installazione: Più cavi ∅ esterno uguale
  • Risparmio spazio: Notevole
  • Quantità consigliata: 10
Pressacavo multiforo in poliammide PA6, resistente e leggero, con filettatura PG29 e dimensione nominale 29 mm. Realizzato in plastica di alta qualità, garantisce una protezione efficace per i cavi elettrici in applicazioni industriali, assicurando un fissaggio sicuro e una perfetta tenuta contro polvere e umidità. Ideale per installazioni che richiedono robustezza e affidabilità nei materiali isolanti. Descrizione del produttore: Pressacavo industriale multiforo in poliammide, questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9011

Apertura chiave

42 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

46 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Pressacavo multiforo poliammide PA6 PG29 IP68 industriale