Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPR13M06035
Cod. Produttore
PR13M06035
Cod. EAN
8030343064188

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo multiforo
  • Numero fori: 6 x 3,5 mm
  • Filettatura: PG13,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Guarnizione: Gommino TPE + O-ring
  • Protezione: IP68 (fori senza S)
  • Installazione: Multipli cavi
  • Serie: TXPR13M06035
Pressacavo multifilo in metallo di alta qualità realizzato in ottone, con filettatura di tipo PG e dimensione nominale PG 13,5. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e performanti. La combinazione di materiali metallici assicura protezione e stabilità nelle installazioni. Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

24 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo multiforo ottone PG13,5 per impianti elettrici professionali