Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPR11M06025
Cod. Produttore
PR11M06025
Cod. EAN
8030343063945

Informazioni di prodotto

Pressacavo industriale in ottone nichelato IP68
Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.

inserto di tenuta multiplo

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

PG

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

esecuzione

diritto

Produttore

Pressacavo Multifunzione 6 X 2,5 Pg11