Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPR21M0408
Cod. Produttore
PR21M0408
Cod. EAN
8030343064713

Informazioni di prodotto

Pressacavo PR 4 fori in ottone nichelato IP68
Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7,5 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

33 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo Multifunzione 4 X 8 Pg21