Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPR16M0406
Cod. Produttore
PR16M0406
Cod. EAN
8030343064409

Informazioni di prodotto

Pressacavo multiforo in ottone nichelato IP68
Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la “S” finale non sono passanti.

inserto di tenuta multiplo

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

PG

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

esecuzione

diritto

Produttore

Pressacavo Multifunzione 4 X 6 Pg16