Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPR13M0303
Cod. Produttore
PR13M0303
Cod. EAN
8030343064140

Informazioni di prodotto

Il pressacavo TXPR13M0303 offre una soluzione efficiente per l’installazione di cavi multipli con risparmio di spazio.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al gommino di serraggio in TPE
  • Risparmio di tempo con la possibilità di inserire più cavi contemporaneamente
  • Design compatto che ottimizza lo spazio disponibile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore protezione IP68 contro infiltrazioni
  • Durabilità garantita dall’ottone nichelato
  • Affidabilità nell’isolamento e nella tenuta dei cavi
Pressacavo multifilo in ottone con filettatura PG13,5, progettato per garantire un fissaggio sicuro e resistente nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali metallici di alta qualità, assicura durata e affidabilità anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua struttura consente un’installazione semplice e stabile, ideale per proteggere e collegare cavi elettrici in modo efficiente. Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

24 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo multifilo ottone nichelato TPE IP68 PG13,5 cablaggio industriale