Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPR11M0303
Cod. Produttore
PR11M0303
Cod. EAN
8030343063891

Informazioni di prodotto

Pressacavo multiforo PG11 ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al gommino di serraggio in TPE
  • Risparmio di tempo con la possibilità di inserire più cavi contemporaneamente
  • Design compatto che ottimizza lo spazio disponibile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con anello O-ring per tenuta IP68
  • Materiali resistenti come ottone nichelato per lunga durata
  • Efficienza energetica garantita da un’installazione sicura e stabile
Pressacavo multifilo in metallo di alta qualità con filettatura PG11 in ottone, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. La sua struttura robusta assicura una protezione ottimale contro polvere e umidità, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono resistenza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

22 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo multiforo PG11 ottone nichelato per installazioni elettriche rapide e sicure