Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPR36M0215
Cod. Produttore
PR36M0215
Cod. EAN
8030343065147

Informazioni di prodotto

Il pressacavo TXPR36M0215 offre soluzioni efficienti per l’installazione di cavi multipli con risparmio di spazio.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al gommino di serraggio in TPE
  • Risparmio di tempo con la possibilità di inserire più cavi di uguale diametro
  • Anello O-ring per una tenuta ottimale e protezione IP68

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie alla tenuta stagna
  • Efficienza energetica garantita da un’installazione affidabile
  • Riduzione degli ingombri con il pressacavo multifunzione
Pressacavo multifilo in ottone con filettatura PG36, progettato per garantire un fissaggio sicuro e resistente nei sistemi elettrici. Realizzato in metallo di alta qualità, assicura durabilità e protezione ottimale dei cavi. La struttura robusta e la dimensione nominale della filettatura permettono un'installazione precisa e affidabile, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici complessi. Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

55 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo multifilo ottone nichelato PG36 con gommino TPE installazione elettrica