Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPR16MB
Cod. Produttore
PR16MB
Cod. EAN
8030343064263

Informazioni di prodotto

Pressacavo multiforo PG16 ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie al design multiforo
  • Risparmio di tempo con un unico pressacavo per più cavi
  • Materiale resistente in ottone nichelato per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dello spazio con gestione di cavi di diverso diametro
  • Elevata protezione IP68 per affidabilità e sicurezza
  • Riduzione dei costi energetici grazie a un’installazione efficiente e sicura
Pressacavo multifilo PG16 in ottone di alta qualità, progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cavi elettrici. Realizzato in metallo resistente, assicura durata e affidabilità anche in ambienti industriali. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 16 offre una perfetta compatibilità con sistemi elettrici standard, facilitando l’installazione e mantenendo l’integrità del cablaggio. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e precisione nel collegamento dei cavi. Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con diverso ∅ esterno consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

26,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo multiforo PG16 ottone nichelato installazioni elettriche professionali