Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208209
Cod. Produttore
BIZ208209
Cod. EAN
3701395116198

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: PG 9
  • Ø cavo: 4-8 mm
  • Lunghezza: 23,5 mm
  • Coppia serraggio: 2,5 N.m
  • Indice protezione: IP68 - 5 bar
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Temperatura esercizio: -20/+100 °C
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo metallico con filettatura PG 9, realizzato in ottone nichelato per garantire elevata resistenza e durata nel tempo. Dotato di riduttore di sforzo e giunto di alta qualità, assicura una tenuta sicura grazie all’anello di gomma cloroprene e all’O-ring in nitrile NBR. Progettato per cavi con diametro da 4 a 8 millimetri, offre un indice di protezione IP68 fino a 5 bar, ideale per applicazioni in ambienti umidi o esposti a polvere. Conforme alla normativa EN 62444 e alla direttiva RoHS, resiste a temperature da -20 a +100 gradi Celsius e presenta una buona resistenza al filo incandescente secondo UL94. La filettatura è realizzata secondo lo standard PG 9, con caratteristiche tecniche che includono una lunghezza totale di 23,5 mm e una coppia di serraggio di 2,5 N·m. Questo pressacavo è una soluzione affidabile per l’installazione elettrica, garantendo sicurezza e protezione per i cablaggi. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo, con filettatura PG 9, Ø 4-8 mm, IP68 (x 50), con riduttore di sforzo e guarnizione di alta qualità. Corpo e tappo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di bloccaggio in PA 6.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

17 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

4 ... 8 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo metallico PG9 filettato Ø4-8mm IP68 per impianti elettrici

€ 2,86 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info