Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208213
Cod. Produttore
BIZ208213
Cod. EAN
3701395116143

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: PG 13,5
  • Ø cavo: 6-12 mm
  • Materiale corpo: ottone nichelato
  • Indice protezione: IP68 - 5 bar
  • Temperatura esercizio: -20°C a +100°C
  • Coppia serraggio: 2,5 N.m
  • Normativa: EN 62444
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo metallico con filettatura PG 13,5, realizzato con testa e corpo in ottone nichelato per garantire elevata resistenza e durata nel tempo. Dotato di anello di tenuta in gomma cloroprene e anello di serraggio in PA 6, con O-ring in nitrile NBR per assicurare un'ottima tenuta stagna. Il pressacavo offre un indice di protezione IP 68 fino a 5 bar, garantendo protezione contro polvere e immersione temporanea in acqua. Resistente al filo incandescente secondo la normativa UL94 V2, è adatto a temperature di esercizio da -20 a +100 gradi Celsius. La filettatura conforme alla norma EN 62444 assicura un montaggio sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e protezione elevata. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo, con filettatura PG 13.5, Ø 6-12 mm IP68 (x 50), con riduttore di sforzo e guarnizione di alta qualità. Corpo e tappo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di bloccaggio in PA 6.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

6 ... 12 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo metallico PG 13,5 filettato IP68 per cablaggio industriale

€ 3,64 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info