Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208211
Cod. Produttore
BIZ208211
Cod. EAN
3701395116136

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: PG 11
  • Ø cavo: 5-10 mm
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Indice protezione: IP68 - 5 bar
  • Temperatura esercizio: -20 a +100 °C
  • Norma: EN 62444:2013
  • Resistenza filo incandescente: V2 UL94
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo metallico con filettatura PG 11, caratterizzato da un riduttore di sforzo e un giunto di alta qualità. Realizzato con testa e corpo in ottone nichelato, garantisce resistenza e durata nel tempo. Dotato di anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di serraggio in PA 6 e O-ring in nitrile NBR, assicura un'elevata tenuta e protezione. Il prodotto offre un indice di protezione IP68 fino a 5 bar e resistenza al filo incandescente V2 secondo UL94. Adatto per temperature di esercizio da -20 a +100 gradi Celsius, è conforme alla normativa EN 62444 e rispetta la direttiva RoHS per la limitazione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche. La filettatura PG 11 supporta cavi con diametro da 5 a 10 mm, con una coppia di serraggio consigliata di 2,5 Nm. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo, con filettatura PG 11, Ø 5-10 mm, IP68 (x 50), con riduttore di sforzo e guarnizione di alta qualità. Corpo e tappo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di bloccaggio in PA 6.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

5 ... 10 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo metallico PG 11 ottone nichelato IP68 industriale

€ 3,14 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info