› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo ISO40 ottone nichelato IP68 per cavi 11,5-15,5 mm installazioni elettriche

Cod. Rexel TX140FF16
Cod. Produttore 140FF16
Cod. EAN 8030343107984

Informazioni principali

  • Descrizione: PRESSACAVO ISO40 11,5-15,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Guarnizione: Gommino TPE + O-ring
  • Protezione: IP68
  • Funzione: Protegge cavi a curvatura
  • Resistenza: Taglio, schiacciature, deformazioni
  • Serie: TX140FF16
  • Quantità consigliata: 10 pz

Descrizione del prodotto

Pressacavo ISO40 realizzato in ottone di alta qualità con filettatura metrica, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile di cavi elettrici con diametro da 11,5 a 15,5 mm. La struttura in metallo assicura resistenza meccanica e durabilità nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e stabilità. Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Il Pressacavo é stato realizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti a stretto raggio di curvatura. Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiate all’interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impediscono che il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi. Vantaggi: • Protezione contro il taglio • Protezione contro le schiacciature • Protezione contro la deformazione IP68.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

45 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

per diametro cavo

11,5 ... 15,5 mm

Pressacavo ISO40 ottone nichelato IP68 per cavi 11,5-15,5 mm installazioni elettriche