Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX125FF09K
Cod. Produttore
125FF09K
Cod. EAN
8030343163300

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PRESSACAVO ISO25 6,5-9,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Guarnizione: Gommino in TPE
  • Protezione: IP68
  • Funzione: Protegge cavi curvati
  • Vantaggi: Taglio, schiacciatura, deform.
  • Sigillo: Anello O-ring filettatura
  • Serie: TX125FF09K
Pressacavo ISO25 realizzato in metallo di alta qualità con finitura in ottone, progettato per garantire una connessione sicura e resistente. Dotato di filettatura metrica, assicura un fissaggio stabile e affidabile per cavi con diametro da 6,5 a 9,5 mm. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo, offrendo protezione contro sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni di tenuta. Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Il Pressacavo é stato realizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti a stretto raggio di curvatura. Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiate all’interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impediscono che il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi. Vantaggi: • Protezione contro il taglio • Protezione contro le schiacciature • Protezione contro la deformazione IP68.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

28 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

per diametro cavo

6,5 ... 9,5 mm

Produttore

Pressacavo ISO25 ottone nichelato IP68 cavi 6,5-9,5 mm installazioni elettriche