Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
CP2036169
Cod. Produttore
2036169
Cod. EAN
4012195172574

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo conico
  • Forma: A secondo DIN 46320
  • Guarnizione: Interna singola in NR/SBR
  • Filettatura: Metrica IEC 423
  • Protezione: IP65 con guarnizione
  • Protezione: IP54 senza guarnizione
  • Serie: V-TEC
  • Consiglio: Stringere moderatamente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo PG16 realizzato in plastica di alta qualità con finitura in polistirene (PS), progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Questo componente offre una filettatura metrico/PG da 16 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. La struttura robusta assicura protezione contro stress meccanici e condizioni ambientali, mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico. Prodotto con attenzione alla sostenibilità, presenta un basso impatto ambientale misurato in kg CO2 equivalenti per pezzo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo conico, forma A secondo DIN 46320 con guarnizione interna singola inNR/SBR, filettatura metrica secondo IEC 423. Grado di protezione: con guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 65, senza guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 54 . Nota: per evitare incrinature, stringere moderatamente i pressacavi in polistirolo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

per diametro cavo

10 ... 14 mm

Serie

V TEC

Produttore

Pressacavo conico PG16 IP65 installazione impianti elettrici professionali