Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRAT3632
Cod. Produttore
PRAT3632
Cod. EAN
8030343062726

Informazioni di prodotto

Il pressacavo TXPRAT3632 offre un’installazione semplice e affidabile, ottimizzando tempi e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alle ganasce antitorsione
  • Viti in acciaio inox AISI 304 per una lunga durata
  • Tenuta a trazione eccezionale senza torsioni del cavo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP68 contro polvere e acqua
  • Materiali di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità
  • Risparmio energetico grazie alla corretta gestione del cablaggio
Pressacavo antitorsione in ottone di alta qualità con filettatura PG36, progettato per garantire una connessione sicura e resistente nelle installazioni elettriche. Realizzato in metallo robusto, assicura durabilità e protezione contro le sollecitazioni meccaniche, mantenendo l'integrità del cablaggio. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella gestione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Le particolari ganasce di questo pressacavo oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaio inox AISI 304 IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

56 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo antitorsione ottone nichelato PG36 per cablaggio industriale IP68