Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXPRATM3225
Cod. Produttore
EXPRATM3225
Cod. EAN
8030343153349

Informazioni di prodotto

Pressacavo EXPRAT anti torsione in ottone nichelato IP68(ATEX)
Descrizione del produttore: Le particolari ganasce di questo pressacavo oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaio inox AISI 304 IP68 ATEX.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

44,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

temperatura di impiego

-45 ... 95 °C

per diametro cavo

20 ... 25 mm

Produttore

Pressacavo Antitorsione20 -25 Iso32