Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRAT2920
Cod. Produttore
PRAT2920
Cod. EAN
8030343062696

Informazioni di prodotto

Il pressacavo TXPRAT2920 offre una soluzione affidabile e performante per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da installare grazie al design con ganasce antitorsione
  • Viti in acciaio inox AISI 304 garantiscono robustezza e lunga durata
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tenuta a trazione eccezionale per una maggiore sicurezza
  • Protezione IP68 contro polvere e acqua
  • Materiali di alta qualità che assicurano risparmio energetico e affidabilità
Pressacavo antitorsione in ottone con filettatura PG29, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile dei cavi elettrici. Realizzato in metallo di alta qualità, assicura resistenza meccanica e durabilità nel tempo anche in ambienti industriali impegnativi. La sua struttura robusta e il design funzionale permettono un’installazione semplice e affidabile, proteggendo i cavi da torsioni e sollecitazioni meccaniche. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono elevata sicurezza e stabilità del collegamento. Descrizione del produttore: Le particolari ganasce di questo pressacavo oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaio inox AISI 304 IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

9,3 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

44,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo antitorsione ottone PG29 IP68 per impianti elettrici