Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXPRAT03420
Cod. Produttore
EXPRAT03420
Cod. EAN
8030343153486

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PRES.ANTITORS.17 -20,5 3/4
  • Pressacavo in ottone nichelato
  • Tenuta a trazione eccezionale
  • Gommino serraggio in TPE
  • Anello O-ring sulla filettatura
  • Viti in acciaio inox AISI 304
  • Grado protezione IP68
  • Serie: TXEXPRAT03420
Pressacavo antitorsione in ottone con filettatura gas da 3/4 di pollice, realizzato in metallo di alta qualità. Progettato per garantire una connessione sicura e resistente nelle installazioni elettriche, assicura una protezione efficace contro torsioni e sollecitazioni meccaniche, mantenendo l'integrità del cablaggio. Adatto per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Le particolari ganasce di questo pressacavo oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaio inox AISI 304 IP68 ATEX.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

32,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/4 di pollice

temperatura di impiego

-45 ... 95 °C

per diametro cavo

17 ... 20 mm

Produttore

Pressacavo antitorsione ottone nichelato IP68 ATEX 3/4" gas