Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXPRATM2518
Cod. Produttore
EXPRATM2518
Cod. EAN
8030343153295

Informazioni di prodotto

Questo pressacavo garantisce un’installazione efficiente e sicura, ideale per applicazioni antideflagranti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Viti in acciaio inox AISI 304 per durabilità e resistenza alla corrosione
  • Tenuta a trazione eccezionale che previene torsioni del cavo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP68 per ambienti difficili
  • Materiali di alta qualità che garantiscono lunga durata
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici e manutenzione
Pressacavo antitorsione in ottone di alta qualità con filettatura metrica ISO da 25 mm. Realizzato in metallo resistente, garantisce una connessione sicura e duratura per applicazioni elettriche, assicurando protezione e affidabilità nel fissaggio dei cavi. Descrizione del produttore: Le particolari ganasce di questo pressacavo oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaio inox AISI 304 IP68 ATEX.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

33 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-45 ... 95 °C

per diametro cavo

14 ... 18 mm

Produttore

Pressacavo antitorsione ottone nichelato IP68 per installazioni industriali