Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXPRAT03418
Cod. Produttore
EXPRAT03418
Cod. EAN
8030343153479

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PRES.ANTITORS.14 -18 3/4
  • Tenuta a trazione: eccezionale
  • Materiale ganasce: ottone nichelato
  • Gommino serraggio: TPE
  • Anello O-ring: presente su filettatura
  • Viti serraggio: acciaio inox AISI 304
  • Grado protezione: IP68
  • Serie: TXEXPRAT03418
Pressacavo antitorsione in ottone con filettatura gas da 3/4 di pollice, progettato per garantire un fissaggio sicuro e resistente nelle installazioni elettriche. Realizzato in metallo di alta qualità, assicura durata e affidabilità anche in condizioni di utilizzo gravose. La struttura robusta e la filettatura standard facilitano il montaggio e l’adattamento a diversi tipi di impianti, offrendo protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche sui cavi. Descrizione del produttore: Le particolari ganasce di questo pressacavo oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaio inox AISI 304 IP68 ATEX.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

32,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/4 di pollice

temperatura di impiego

-45 ... 95 °C

per diametro cavo

14 ... 18 mm

Produttore

Pressacavo antitorsione ottone nichelato IP68 ATEX 3/4" per impianti elettrici