› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo antitorsione ottone PG16 IP68 per cablaggio industriale

Cod. Rexel TXEXPRAT1616
Cod. Produttore EXPRAT1616
Cod. EAN 8030343153608

Informazioni principali

  • Descrizione: PRES.ANTITORS.11,5-15,5 PG16
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tenuta cavo: Eccezionale a trazione
  • Guarnizione: Gommino TPE + O-ring
  • Viti: Acciaio inox AISI 304
  • Grado protezione: IP68
  • Certificazione: ATEX
  • Serie: TXEXPRAT1616

Descrizione del prodotto

Pressacavo antitorsione in ottone con filettatura PG16, progettato per garantire un fissaggio sicuro e resistente delle guaine nei sistemi elettrici. Realizzato in metallo di alta qualità, offre una protezione affidabile contro trazioni e torsioni, assicurando stabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e sicurezza nell’installazione di cavi elettrici. Descrizione del produttore: Le particolari ganasce di questo pressacavo oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaio inox AISI 304 IP68 ATEX.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

26 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

29 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-45 ... 95 °C

per diametro cavo

11,5 ... 15,5 mm

Pressacavo antitorsione ottone PG16 IP68 per cablaggio industriale