Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
Tipologia
Diritto
Protezione della superficie
Nichelato
Apertura chiave
35 mm
lunghezza della filettatura
10 mm
tipo di guarnizione
Guarnizione anulare
qualità del materiale
Ottone
tipo di filettatura
Metrico
materiale
Metallo
misura angolare dell'esagono
37,5 mm
raccordo a vite divisibile
grado di protezione (IP)
IP68
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
32
temperatura di impiego
-45 ... 95 °C
per diametro cavo
11,5 ... 15,5 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te