Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRAT1613
Cod. Produttore
PRAT1613
Cod. EAN
8030343062634

Informazioni di prodotto

Pressacavo PRAT anti torsione 1 foro in ottone nichelato IP68
Descrizione del produttore: Le particolari ganasce di questo pressacavo oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaio inox AISI 304 IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

26 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

29 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo Antitorsione 9 -13 Pg16