Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRAT1313
Cod. Produttore
PRAT1313
Cod. EAN
8030343062627

Informazioni di prodotto

Pressacavo PRAT anti torsione 1 foro in ottone nichelato IP68
Descrizione del produttore: Le particolari ganasce di questo pressacavo oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaio inox AISI 304 IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

27 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo Antitorsione 9 -13 Pg13,5