› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo antitorsione ottone PG13,5 IP68 ATEX per cablaggio industriale

Cod. Rexel TXEXPRAT1313
Cod. Produttore EXPRAT1313
Cod. EAN 8030343153585

Informazioni principali

  • Descrizione: PRES.ANTITORS. 9 -13 PG13,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tenuta cavo: Eccezionale a trazione
  • Protezione: IP68
  • Viti: Acciaio inox AISI 304
  • Guarnizione: O-ring sulla filettatura
  • Pressacavo: Con gommino in TPE
  • Serie: TXEXPRAT1313

Descrizione del prodotto

Pressacavo antitorsione in ottone con filettatura PG 13,5, progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cavi elettrici. Realizzato in metallo di alta qualità, assicura resistenza e durata anche in ambienti industriali impegnativi. La sua struttura robusta previene torsioni e sollecitazioni meccaniche, mantenendo l'integrità del cablaggio e facilitando l'installazione. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nel fissaggio dei cavi. Descrizione del produttore: Le particolari ganasce di questo pressacavo oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaio inox AISI 304 IP68 ATEX.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

27 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

temperatura di impiego

-45 ... 95 °C

per diametro cavo

9 ... 13 mm

Pressacavo antitorsione ottone PG13,5 IP68 ATEX per cablaggio industriale