Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXPRATM2513
Cod. Produttore
EXPRATM2513
Cod. EAN
8030343153271

Informazioni di prodotto

Il pressacavo TXEXPRATM2513 offre soluzioni tecniche avanzate per installazioni affidabili e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a ganasce antitorsione
  • Viti in acciaio inox AISI 304 per una lunga durata
  • Tenuta a trazione eccezionale che evita torsioni del cavo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP68 per ambienti critici
  • Materiali nichelati e componenti di alta qualità
  • Riduzione dei rischi di guasti e manutenzioni
Pressacavo antitorsione realizzato in ottone di alta qualità con filettatura metrica ISO da 25 mm. Progettato per garantire una connessione sicura e resistente, assicura protezione e affidabilità nelle installazioni elettriche. La struttura in metallo conferisce robustezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono stabilità meccanica e resistenza all’usura. Descrizione del produttore: Le particolari ganasce di questo pressacavo oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaio inox AISI 304 IP68 ATEX.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

28 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

30 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-45 ... 95 °C

per diametro cavo

9 ... 13 mm

Produttore

Pressacavo antitorsione ottone nichelato IP68 ISO25 installazioni elettriche